Cámara termográfica La. x An. x Al.: 117 mm x 59 mm x 196 mm

Número de artículo: 1992N-1
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 1992N-1
EAN / GTIN 4000896263523
Número del fabricante 1992N-1
Número L L60330 103641
Fabricante/responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Diagnóstico de edificios ∙ Instalación eléctrica ∙ Instalaciones sanitarias ∙ Instalaciones de climatización y calefacción, así como revisión del compartimento del motor ∙ Instalación de frenos ∙ Sistema de refrigeración y calefacción

  • Medición automática de puntos calientes, fríos y centrales
  • Foco IR (infrarrojo) para una mejor resolución y calidad
  • Temperatura:
    • Capacidad de medición: -20 °C a 550 °C
    • Precisión de hasta ±2 °C (±3,6 °F) o ±2 % del valor medido
  • Capacidad de medición: Distancia ajustable de 0,1 a 50 m
  • Resolución térmica (o IR): 160 x 120 píxeles
  • Cámara adicional para la creación de imágenes visuales (640 x 480 píxeles)
  • Almacenamiento simultáneo de imágenes visuales y térmicas
  • Objetivo angular de 50°
  • 6 paletas de colores para un diagnóstico óptimo:
    • Incandescencia negra
    • Incandescencia blanca
    • Arco iris
    • Arco de incandescencia de hierro
    • Fusión
    • Rojo
  • Puntero láser para localizar el punto de medición
  • Pantalla:
    • Diagonal: Pantalla LCD de 2,4 pulgadas
    • Resolución: 320 x 240 píxeles
    • Frecuencia de repetición de la imagen: 25 Hz
  • Batería:
    • Tiempo de funcionamiento: Hasta 8 horas
    • Funcionamiento continuo de la cámara hasta 8 horas (utilizando el apagado automático (2 ∙ 10 ∙ 20 min))
    • Batería integrada: 3350 mAh
    • Tiempo de carga: 3 horas (con cargador de 5 voltios y 2 amperios)
  • Sensor de imagen: Óxido de vanadio Matriz de plano focal (FPA) sin refrigeración
  • Humedad de funcionamiento máxima: 95%
  • Altitud de funcionamiento máxima: 2000 metros sobre el nivel del mar
  • Memoria flash integrada de 4 GB (hasta 18 000 imágenes)
  • Campo visual: 50° x 50°
  • Resolución IR 96 x 96 NETD >50 mK (@25° C, F#=1,0)
  • Conexión de rosca para trípode: UNC 1/4 pulgada-20
  • Correa de mano
  • Medidas: 117 mm x 59 mm x 196 mm
  • Peso neto (kg): 0,29 kg
  • Rango de temperatura de funcionamiento: De -10 °C a 50 °C