Cameră de termoviziune L x l x î: 117 mm × 59 mm × 196 mm

Cod articol.: 1992N-1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 1992N-1
EAN / GTIN 4000896263523
Număr producător 1992N-1
L-Număr L60330 103641
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

Aplicaţie:
Diagnosticarea clădirii ∙ Instalația electrică ∙ Instalația sanitară ∙ Tehnica de climatizare și încălzire, precum și inspecția compartimentului motor ∙ Sistemul de frânare ∙ Sistemul de răcire și încălzire

  • Măsurare automată a punctelor cald, rece și central
  • Focalizare IR (infraroșu) pentru rezoluție și calitate îmbunătățite
  • Temperatură:
    • Domeniu de măsurare: -20° C până la 550° C
    • Precizie de până la ±2° C (±3,6° F) sau ±2 % din valoarea măsurată
  • Domeniu de măsurare: Distanță reglabilă 0,1 - 50 m
  • Rezoluție termică (sau IR): 160 x 120 pixeli
  • Cameră suplimentară pentru crearea de imagini vizuale (640 x 480 pixeli)
  • Stocarea simultană a imaginilor vizuale și termice
  • Obiectiv cu unghi de 50°
  • 6 palete de culori pentru o diagnosticare optimă:
    • Incandescent
    • Incandescent
    • Curcubeu
    • Arcul de fier incandescent
    • Fusion
    • Roşu
  • Indicator laser pentru localizarea punctului de măsurare
  • Ecran:
    • Diagonală: Ecran LCD de 2,4 inch
    • Rezoluţie: 320 x 240 pixeli
    • Frecvenţă de succesiune a imaginilor: 25 Hz
  • Acumulator:
    • Timp de funcţionare: până la 8 ore
    • Funcționare continuă a camerei timp de până la 8 ore (utilizând funcția de oprire automată (2 ∙ 10 ∙ 20 min)
    • Baterie integrată: 3350 mAh
    • Timp de încărcare: 3 ore (cu încărcător de 2 amperi de 5 volți)
  • Senzor de imagine: Matrici în plan focal (FPA) nerefrigerate cu oxid de vanadiu
  • Umiditatea maximă de funcționare: 95%
  • Altitudinea maximă de funcționare: 2000 de metri deasupra nivelului mării
  • Memorie flash integrată de 4 GB (până la 18000 de imagini)
  • Câmp vizual: 50° x 50°
  • Rezoluție IR 96 x 96 NETD >50 mK (@25° C, F#=1.0)
  • Conexiune cu filet pentru trepied: UNC 1/4 inch-20
  • Curea de mână
  • Dimensiuni: 117 mm × 59 mm × 196 mm
  • Greutate netă (kg): 0,29kg
  • Intervalul de temperatură de funcționare: -10°C - 50°C