• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wärmebildkamera L x B x H: 117 mm x 59 mm x 196 mm

Artikel-Nr.: 1992N-1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1992N-1
EAN / GTIN 4000896263523
Herstellernummer 1992N-1
L-Nummer L60330 103641
Hersteller/verantwortliche Person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Gebäudediagnostik ∙ Elektroinstallation ∙ Sanitär- ∙ Klima- und Heizungstechnik sowie Überprüfung Motorraum ∙ Bremsanlage ∙ Kühl- und Heizsystem

  • Automatische Heiß-, Kalt- und Zentralpunktmessung
  • Fokus IR (Infrarot) für verbesserte Auflösung und Qualität
  • Temperatur:
    • Messbereich: -20° C bis 550° C
    • Genauigkeit bis zu ±2° C (±3,6° F) bzw. ±2 % des Messwerts
  • Messbereich: Entfernung einstellbar 0,1 – 50 m
  • Thermische (oder IR) Auflösung: 160 x 120 Pixel
  • Zusätzliche Kamera zur Erstellung visueller Bilder (640 x 480 Pixel)
  • Zeitgleiches Speichern von visuellen und thermischen Bildern
  • 50° Winkelobjektiv
  • 6 Farbpaletten zur optimalen Diagnostik:
    • Schwarzglühend
    • Weißglühend
    • Regenbogen
    • Eisenglühbogen
    • Fusion
    • Rot
  • Laserpointer zum Lokalisieren des Messpunktes
  • Bildschirm:
    • Diagonale: 2,4 Zoll LCD-Bildschirm
    • Auflösung: 320 x 240 Pixel
    • Bildwiederholfrequenz: 25 Hz
  • Akku:
    • Laufzeit: bis 8 Stunden
    • Dauerbetrieb der Kamera bis zu 8 Stunden (unter Verwendung der Abschaltautomatik (2 ∙ 10 ∙ 20 Min)
    • Integrierter Akku: 3350 mAh
    • Ladezeit: 3 Stunden (bei 5 Volt 2 Ampere Ladegerät)
  • Bildsensor: Vanadiumoxid ungekühlte Focal-Plane-Arrays (FPA)
  • Betriebs-Luftfeuchtigkeit maximal: 95%
  • Betriebs-Höhe maximal: 2000 Meter über Meereshöhe
  • Integrierter 4 GB Flash Speicher (bis zu 18000 Bilder)
  • Sichtfeld: 50° x 50°
  • IR-Auflösung 96 x 96 NETD >50 mK (@25° C, F#=1,0)
  • Stativ-Gewindeanschluss: UNC 1/4 Zoll-20
  • Handschlaufe
  • Maße: 117 mm x 59 mm x 196 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.29 kg
  • Betriebs-Temperaturbereich: -10°C – 50°C

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit