Termokamera D x Š x V: 117 mm x 59 mm x 196 mm

Artiklové číslo: 1992N-1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 1992N-1
EAN / GTIN 4000896263523
Číslo výrobce 1992N-1
L-číslo L60330 103641
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

Použití:
Diagnostika budov ∙ Elektrická instalace ∙ Sanitární technika ∙ Klimatizace a topení a kontrola motorového prostoru ∙ Brzdový systém ∙ Chladicí a topný systém

  • Automatické měření teplého, studeného a středového bodu
  • Infračervené zaostření (IR) pro lepší rozlišení a kvalitu.
  • Teplota:
    • Rozsah měření: -20 °C až 550 °C
    • Přesnost až ±2° C (±3,6° F) nebo ±2 % naměřené hodnoty
  • Rozsah měření: Nastavitelná vzdálenost 0,1 - 50 m
  • Tepelné (nebo infračervené) rozlišení: 160 x 120 pixelů
  • Přídavná kamera pro vytváření vizuálních snímků (640 x 480 pixelů)
  • Současné ukládání vizuálních a termálních snímků
  • Objektiv s úhlem záběru 50°
  • 6 barevných palet pro optimální diagnostiku:
    • Žárovka
    • Žárovka
    • Duha
    • Železný žhavý oblouk
    • Fusion
    • Červená
  • Laserové ukazovátko pro lokalizaci místa měření
  • Obrazovka:
    • Diagonální: 2,4palcová obrazovka LCD
    • Rozlišení: 320 x 240 pixelů
    • Obnovovací frekvence obrazovky: 25 Hz
  • Akumulátor:
    • Doba běhu: až 8 hodin
    • Nepřetržitý provoz fotoaparátu až 8 hodin (s využitím funkce automatického vypnutí (2 ∙ 10 ∙ 20 min))
    • Integrovaná baterie: 3350 mAh
    • Doba nabíjení: 3 hodiny (s nabíječkou 5 V 2 A)
  • Obrazový snímač: Nechlazené ohniskové pole (FPA) z oxidu vanadičitého
  • Maximální provozní vlhkost: 95 %
  • Maximální provozní nadmořská výška: 2000 metrů nad mořem
  • Integrovaná paměť flash 4 GB (až 18 000 snímků)
  • Zorné pole: 50° x 50°
  • Rozlišení IR 96 x 96 NED >50 Mk (@25° C, F#=1,0)
  • Připojení se stativovým závitem: UNC 1/4“-20
  • Řemínek na ruku
  • Rozměry: 117 mm x 59 mm x 196 mm
  • Čistá hmotnost (kg): 0,29kg
  • Rozsah provozních teplot: -10 °C - 50 °C