Hook-in step R13 for rung ladders

Nr art.: 19910
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Numer artykułu 19910
EAN / GTIN 4031405199101
Numer producenta 019910
Numer L L90110 473
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Nadaje się do drabin szczebelkowych (zalecana szerokość w świetle 320 mm)
  • Wykonane z aluminium
  • Zapewnia wygodną i niemęczącą pozycję do pracy zgodnie z TRBS 2121 część 2
  • Bezpieczeństwo pracy w najwyższej klasie antypoślizgowości R13 dzięki pokryciu podestu posypką korundową
  • Maksymalne obciążenie: 150kg
  • Nie nadaje się do drabin drewnianych ze szczeblami

Cecha szcz.:

  • Szerokość: 284mm
  • Długość: 299 mm
  • Zastosowanie drabiny (DIN EN 131): Profesjonalne
  • Materiał: aluminium
  • Wymagany montaż: całkowicie zmontowany
  • Głębokość stopnia/szczebla: 299 mm
  • Szerokość stopnia: 265 mm