Treaptă de agățare R13 pentru scări cu trepte

Cod articol.: 19910
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Cod articol 19910
EAN / GTIN 4031405199101
Număr producător 019910
L-Număr L90110 473
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

  • Adecvat pentru barele scării (lățime liberă recomandată 320 mm)
  • Fabricat din aluminiu
  • Pentru un stand confortabil și fără oboseală pentru a lucra în conformitate cu TRBS 2121 partea 2
  • Siguranța la locul de muncă în cea mai înaltă clasă de rezistență la alunecare R13 datorită acoperirii platformei cu așternut corundum
  • Sarcină maximă: 150 kg
  • Nu este potrivit pentru scări din lemn

Caracteristică:

  • Lăţime: 284 mm
  • Lungime: 299 mm
  • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
  • Material: Aluminiu
  • Instalare necesară: Complet asamblate
  • Adâncime treaptă/treaptă: 299 mm
  • Lățimea treptei: 265 mm