• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Einhängetritt R13 für Sprossenleitern

Artikel-Nr.: 19910

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 19910
EAN / GTIN 4031405199101
Herstellernummer 019910
L-Nummer L90110 473
Hersteller/verantwortliche Person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Passend für Sprossenleitern (empfohlene lichte Breite 320 mm)
  • Aus Aluminium gefertigt
  • Für einen bequemen und ermüdungsfreien Stand zum Arbeiten gemäß TRBS 2121 Teil 2
  • Arbeitssicherheit in der höchsten Rutschhemmungsklasse R13 dank Plattformbelag mit Korundeinstreuung
  • Maximale Belastung: 150 kg
  • Nicht passend für Sprossen-Holzleitern

Merkmal:

  • Breite: 284 mm
  • Länge: 299 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Aluminium
  • Montage notwendig: Fertig montiert
  • Stufen-/Sprossentiefe: 299 mm
  • Stufenbreite: 265 mm