• El artículo no se puede pedir debido a los precios faltantes.

Escalón de enganche R13 para escaleras de peldaños

Número de artículo: 19910

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo 19910
EAN / GTIN 4031405199101
Número del fabricante 019910
Número L L90110 473
Fabricante/responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

  • Adecuado para barras de escalera (ancho claro recomendado 320 mm)
  • Fabricado en aluminio
  • Para un soporte cómodo y libre de fatiga para trabajar según TRBS 2121 parte 2
  • Seguridad en el trabajo en la más alta clase de resistencia al deslizamiento R13 gracias al revestimiento de plataforma con lecho corindón
  • Carga máxima: 150 kg
  • No es adecuado para escaleras de madera

Característica:

  • Anchura: 284 mm
  • Longitud: 299 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Aluminio
  • Instalación requerida: Completamente montado
  • Profundidad de paso/peldaño: 299 mm
  • Ancho de paso: 265 mm