Stopnica R13 za pritrditev na kljuko za lestve

Št. art.: 19910
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Številka izdelka 19910
EAN/GTIN 4031405199101
Številka proizvajalca 019910
L-število L90110 473
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Primerno za lestve (priporočena prozorna širina 320 mm)
  • Narejen je iz aluminija
  • Za udobno in brez utrujenosti stojalo za delo v skladu s TRBS 2121 del 2
  • Varnost pri delu v najvišjem razredu odpornosti proti zdrsu R13 zahvaljujoč pokrovu ploščadi s korund steljo
  • Največja obremenitev: 150 kg
  • Ni primerno za lesene lestve

Lastnosti:

  • Širina: 284 mm
  • Dolžina: 299 mm
  • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
  • Material: Aluminij
  • Potrebna je namestitev: Popolnoma zbrano
  • Globina koraka/prečk: 299 mm
  • Širina koraka: 265 mm