{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor | Turkusowy; Białe | |
| Ciśnienie robocze maks. | 3 bar | |
| Materiał korpusu | z tworzywa sztucznego; Viton | |
| Materiał uszczelki | Viton | |
| Rodzaj produktu | Rozpylacz ciśnieniowy | |
| Pojemność | 0,75 l | |
| Możliwość użycia do | Ciecze zawierające kwasy; środek czyszczący | |
| Właściwości | Wskaźnik poziomu napełnienia; Dysza rozpylająca przestawna; ze skalą; Z rozpylaczem pistoletowym | |
| Masa całkowita | 0,47 kg |
| Numer artykułu | 199-3 | |
| EAN / GTIN | 4000896207237 | |
| Numer producenta | 199-3 | |
| Numer L | L60140 4780 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |