Tlakový postřikovač ∙ pěna

Artiklové číslo: 199-3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Barva Tyrkysová; Bílá
Provozní tlak max 3 bar
Materiál těleso plast; Viton
Materiál těsnění Viton
Druh produktu Tlakový rozprašovač
Objem 0,75 l
Vhodné pro Kapaliny s obsahem kyselin; čisticí prostředky
Vlastnosti Ukazatel hladiny; Nastavitelná postřikovací tryska; se stupnicí; Se stříkací pistolí
Hmotnost celkem 0,47 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 199-3
EAN / GTIN 4000896207237
Číslo výrobce 199-3
L-číslo L60140 4780
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

Použití:
Vytváření husté a trvanlivé pěny
  • Tři trysky (součástí dodávky) k vytváření mokrých a suchých pěn a rovněž k realizaci různých dob působení
  • Čištění, dezinfikování povrchů, obrobků, vozidel, sanitárních zařízení
  • Lepší vizuální kontrola postřikované plochy
  • Pro neutrální čističe a rovněž pro zředěné kyselé a alkalické čističe
  • Pro
    • čisticí a dezinfekční práce u polstrování a koberců
    • dezinfikování koupelí a sanitárních zařízení
    • kuchyňský a potravinářský průmysl
    • čištění vozidel, pracovních ploch atd.
  • Průhledná odolná nádrž s ukazatelem stavu naplnění
  • Integrovaný bezpečnostní ventil (2,5 baru) umožňuje odtlakování nádoby před otevřením
  • Těsnění Viton
  • Užitečný obsah: 0,75 l
  • Celkový obsah: 1,5 l
  • Pro použití chemikálií s povrchově aktivními vlastnostmi (tenzidy)
  • Zvýšení doby kontaktu mezi chemikálií a čištěnou plochou zaručuje zvýšenou účinnost chemického produktu
  • Těsnění a materiály odolné vůči většině kyselin a rozpouštědel a rovněž proti v průmyslu, technice motorových vozidel a profesionálním čištění nejčastěji používaným chemikáliím
  • Široký plnicí otvor
  • Ochranný kryt pro komorový ventil
  • Včetně 3 různých trysek (černá = normální, zelená = suchá, oranžová = mokrá) pro nastavení kvality pěny
  • Speciální tryska „Pěna“ typu vějíře
  • Speciální plochá postřikovací tryska pro vějířový paprsek
  • Včetně 10 náhradního filtru
  • Flexibilní čerpací páčka zabraňuje zlomení
Oblasti použití:
  • Čištění textilií, polštářů a koberců při současném zabránění nadměrnému zvlhčení pro zkrácení doby schnutí a prevenci plísní a bakterií
  • Max. provozní tlak [bar]: 3 bar
  • Hmotnost netto (kg): 0.47 kg
  • Objem náplně: 0.75 l