Spruzzatore nebulizzatore a pressione iniziale ∙ schiuma

Codice art.: 199-3
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
Colore turquoise; white
Pressione di esercizio max. 3 bar
Materiale corpo plastic; Viton
Materiale guarnizione Viton
Tipo di prodotto Spruzzatori nebulizzatori pneumatici industriali
Capacità 0,75 l
Per Liquidi a contenuto acido; detergente
Caratteristiche fill level display; adjustable spray nozzle; with scale; with spray pistol
Peso totale 0,47 kg

Identificazione e classificazione

Codice articolo 199-3
EAN / GTIN 4000896207237
Codice del produttore 199-3
Numero-L L60140 4780
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Produzione di schiuma densa e duratura
  • Tre ugelli (inclusi) per la produzione di schiume umide e secche e per la realizzazione di tempi di applicazione diversi
  • Pulizia / disinfezione di superfici, pezzi da lavorare, veicoli, impianti sanitari
  • Miglior controllo delle superfici nebulizzate
  • Per detergenti neutri o detergenti acidi e alcalini diluiti
  • Per
    • la pulizia e la disinfezione di imbottiture e tappeti
    • la disinfezione di bagni e sanitari
    • cucine e industrie alimentari
    • la pulizia di veicoli, superfici di lavoro, ecc.
  • Robusto serbatoio chiaro con indicazione del livello di riempimento
  • La valvola di sicurezza integrata (2,5 bar) permette di depressurizzare il contenitore prima dell’apertura
  • Guarnizioni Viton
  • Volume utile: 0,75 l
  • Contenuto complessivo: 1,5 l
  • Per l’utilizzo di prodotti chimici con proprietà attive sulle superfici (Tenside)
  • L’aumento della durata di contatto tra gli agenti chimici e la superficie da pulire assicura una migliore efficacia del prodotto chimico
  • Guarnizioni e materiali resistenti alla maggior parte degli acidi e delle soluzioni nonché agli agenti chimici maggiormente utilizzati nell’industria, nella tecnologia dei veicoli e nella pulizia professionale
  • Ampia apertura di riempimento
  • Cuffia di protezione per ventola
  • 3 ugelli incl. (nero = normale, verde = secco, arancione = umido) per impostare la qualità della schiuma
  • Ugello speciale «schiuma» di tipo piatto
  • Ugello a getto piatto speciale per getti più grandi
  • 10 filtro di ricambio incluso
  • Leva della pompa flessibile contro pericoli di rottura
Ambiti di applicazione
  • Pulizia di prodotti tessili, imbottiture e moquette per evitare un’eccessivo inumidimento e permettere contemporaneamente una conseguente diminuzione dei tempi di asciugatura e per evitare inoltre che si formino funghi e batteri
  • Pressione di esercizio massima [bar]: 3 bar
  • Peso netto (kg): 0.47 kg
  • Capacità: 0.75 l