Pulvérisateur à mousse à pression préalable

Réf.: 199-3
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
Couleur turquoise; blanc
Pression de service max. 3 bar
Matériau corps plastique; Viton
Matériau du joint Viton
Type de produit pulvérisateurs sous pression
Capacité 0,75 l
Pour liquides à base d’acides; produit de nettoyage
Caractéristiques indicateur de niveau de remplissage; gicleur réglable; avec vernier; avec pistolet pulvérisateur
Poids total 0,47 kg

Identification et classification

Référence article 199-3
EAN / GTIN 4000896207237
Réf. fabricant 199-3
Article hors catalogue L60140 4780
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

Utilisation :
Production d'une mousse épaisse et durable
  • Trois buses (comprises dans l'étendue de la livraison) permettant de former des mousses liquides et des mousses solides, ainsi que de réaliser différentes durées d'action
  • Nettoyage / désinfection de surfaces, pièces à travailler, véhicules, installations sanitaires
  • Contrôle visuel amélioré de la surface pulvérisée
  • Pour les nettoyants neutres ainsi que les nettoyants acides et alcalins dilués
  • Pour
    • Les travaux de nettoyage et de désinfection sur les garnitures de sièges et les moquettes
    • La désinfection de salles de bains et d'installations sanitaires
    • Les cuisines et les équipements dans l'industrie agro-alimentaire
    • Le nettoyage de véhicules, de plans de travail, etc.
  • Réservoir résistant transparent avec indicateur de niveau
  • La valve de sécurité intégrée (2,5 bar) permet de dépressuriser le réservoir avant l'ouverture
  • Joints Viton®
  • Capacité utile : 0,75 l
  • Capacité totale : 1,5 l
  • Pour utilisation de produits chimiques avec propriétés d'agent de surface (tensio-actif)
  • L'augmentation de la durée de contact entre le produit chimique et la surface à nettoyer garantit une efficacité plus grande du produit chimique
  • Matériaux et joints résistants à la plupart des acides et solvants, ainsi qu'aux produits chimiques couramment utilisés dans l'industrie, les techniques de l'automobile et le nettoyage professionnel
  • Orifice de remplissage large
  • Capot de protection pour soupape
  • Comprend 3 buses (noire = normal, verte = solide, orange = liquide) pour régler la qualité de la mousse
  • Buse spéciale « mousse » de type plat
  • Buse à jet plat spéciale pour faisceaux plus larges
  • Comprend 10 filtre de rechange
  • Levier de pompage flexible et résistant à la rupture
Domaines d'application :
  • Nettoyage des textiles, des coussins et des moquettes sans trop grande humidification, pour diminuer le temps de séchage et prévenir l'apparition de champignons et de bactéries
  • Pression de service max. [bar]: 3 bar
  • Poids net (kg): 0.47 kg
  • Capacité de remplissage: 0.75 l