Pulverizator cu presiune ∙ spumă

Cod articol.: 199-3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Culoarea turcoaz; alb
Presiune de funcționare max. 3 bar
Material corp plastic; Viton
Materialul garniturii de etanşare Viton
Tip produs Pulverizator sub presiune
Volum 0,75 l
Recomandat pentru Lichide cu conținut de acizi; agenţi de curăţare
Caracteristici Indicator de nivel de umplere; Duză de pulverizare reglabilă; cu scală; Cu pistol de pulverizare
Greutate totală 0,47 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 199-3
EAN / GTIN 4000896207237
Număr producător 199-3
L-Număr L60140 4780
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Producerea unei spume dense și de durată
  • Trei duze (în volumul de livrare) pentru producerea spumelor uscate și umede, precum și pentru realizarea unor timpi de acțiune diferiți
  • Curățarea / dezinfectarea suprafețelor, pieselor, autovehiculelor, echipamentelor sanitare
  • Control vizual mai bun al suprafeței pulverizate
  • Pentru detergenți neutri, precum și pentru detergenți acizi și alcalini diluați
  • Pentru
    • Lucrări de curățare și dezinfectare la perne și covoare
    • Dezinfectarea băilor și echipamentelor sanitare
    • Bucătării și industria alimentară
    • Curățarea autovehiculelor, suprafețelor de lucr etc.
  • Rezervor transparent, rezistent, cu indicator de nivel de umplere
  • Supapa de siguranță integrată (2,5 bar) permite depresurizarea recipientului înainte de deschidere
  • Garnituri din Viton
  • Volum util: 0,75 l
  • Volum total: 1,5 l
  • Pentru utilizarea unor produse chimice cu proprietăți active de suprafață (tenside)
  • Mărirea duratei de contact dintre produsul chimic și suprafața care trebuie curățată asigură o eficiență mărită a produsului chimic
  • Garnituri de etanșare și materiale rezistente la majoritatea acizilor și solvenților, precum și la produsele chimice utilizate cel mai frecvent în industrie, industria de autovehicule și domeniul curățării profesionale
  • Orificiu de umplere larg
  • Capac de protecție pentru ventilul camerei
  • Inclusiv 3 duze (negru = normal, verde = uscat, portocaliu = umed) pentru reglarea calității spumei
  • Duză specială „spumă“ de tip evantai
  • Duză specială pentru jet plat, pentru jet tip evantai mai lat
  • Inclusiv 10 filtru de schimb
  • Brațul de pompă flexibil previne ruperea
Domenii de utilizare:
  • Curățarea textilelor, tapițeriilor și mochetelor în condițiile evitării unei umeziri excesive, pentru reducerea timpului de uscare și prevenirea fungilor și bacteriilor
  • Presiune de lucru max. [bar]: 3 bar
  • Greutate netă (kg): 0.47 kg
  • Cantitate de umplere: 0.75 l