Nyomásos permetező ∙ hab

Cikkszám: 199-3
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
Termék fajtája Szórópalack

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 199-3
EAN / GTIN 4000896207237
Gyártó száma 199-3
L-szám L60140 4780
Gyártó/felelős személy HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
Sűrű és tartós hab előállítása
  • Három fúvóka (tartozék) nedves és száraz habok gyártásához, valamint különböző expozíciós idők megvalósításához
  • Felületek, munkadarabok, járművek, szaniterhelyiségek tisztítása / fertőtlenítése
  • A permetezett terület jobb vizuális ellenőrzése
  • Semleges tisztítószerekhez, valamint hígított savas és lúgos tisztítószerekhez
  • __LW_PS_TAG__}
    • Kárpitozás és szőnyegek tisztítására és fertőtlenítésére
    • Fürdők és egészségügyi létesítmények fertőtlenítése
    • Konyhák és élelmiszeripar
    • Járművek, munkafelületek stb. tisztítása
  • Tiszta, ellenálló tartály szintjelzővel
  • A beépített biztonsági szelep (2,5 bar) lehetővé teszi az edény nyomásmentesítését a nyitás előtt
  • Viton tömítések
  • Nettó kapacitás: 0,75 l.
  • Teljes kapacitás: 1,5 l.
  • Felületaktív tulajdonságokkal rendelkező vegyi anyagokhoz (felületaktív anyagok)
  • A vegyi anyag és a tisztítandó felület közötti érintkezési idő növelése biztosítja a vegyi termék fokozott hatékonyságát
  • A tömítések és anyagok ellenállnak a legtöbb savnak és oldószernek, valamint az iparban, az autóiparban és a professzionális tisztításban leggyakrabban használt vegyi anyagoknak
  • Széles betöltőnyílás
  • Védőburkolat a kamrás szelephez
  • 3 fúvókát tartalmaz (fekete = normál, zöld = száraz, narancs = nedves) a hab minőségének beállításához
  • A ventilátor típusú speciális ″hab″ fúvóka
  • Speciális lapos sugárfúvóka széles ventilátorhoz
  • 10 cserefűrőt tartalmaz
  • Rugalmas szivattyúkar a törés veszélye ellen
Alkalmazások:
  • A textíliák, kárpitok és szőnyegek tisztítása a túlzott párásítás elkerülése mellett a szárítási idő csökkentése és a gombák és baktériumok megelőzése érdekében
  • Max. Üzemi nyomás [bar]: 3 bar
  • Nettó tömeg (kg): 0,47 kg.
  • Kapacitás: 0,75 l.