LED Slim-Light ∙ wireless charging ∙ dł. x szer. x wys.: 367 mm x 62 mm x 47 mm

Nr art.: 1979W-92
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 1979W-92
EAN / GTIN 4000896241422
Numer producenta 1979W-92
Numer L L60140 5400
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Ładowanie bezprzewodowe
  • Wydajna i wygodna funkcja ładowania dzięki zoptymalizowanemu samoczynnemu ustawianiu lampy na podstawce
  • Ładowanie rozpocznie się natychmiast po umieszczeniu lampy
  • Potrzebna jest podkładka do ładowania bezprzewodowego 1979WP-1 lub 1979WP-2
  • Dwuskładnikowa obudowa z tworzywa sztucznego gumowanymi powierzchniami
  • 4-stopniowy wskaźnik stanu baterii i poziomu naładowania
  • Aluminiowa głowica z regulacją w zakresie 120° i blokadą w 5 stopniach, umożliwiająca dostosowanie oświetlenia obszaru roboczego
  • Pojemność akumulatora: 4500 mAh (+30% w porównaniu z poprzednim modelem)
  • Czas świecenia światła głównego: 3–14 godz.
  • Czas świecenia górnego światła: 11 h
  • Strumień świetlny górnego oświetlenia: 110–1100 lm (+10% w porównaniu z poprzednim modelem)
  • Strumień świetlny górnego oświetlenia: 150 lm
  • Równomierne oświetlenie dużej powierzchni
  • Regulator jasności z tyłu lampy – optymalne dostosowanie oświetlenia
  • Przełączanie między oświetleniem górnym a głównym za pomocą głównego przycisku
  • Mocny, gumowany magnes mocujący na spodzie
  • Składany hak mocujący z możliwością obrotu o 360°
  • Solidna podstawa zapewniająca stabilność nawet na podłożach niemetalowych
  • Zasilanie: Ładowanie bezprzewodowe
  • Technologia LED: COB/SMD
  • Strumień świetlny 100%: 1100 lm
  • Czas świecenia przy 100% mocy: 3 h
  • Czas ładowania: 5,5 h
  • Stopień ochrony (IP): IP65
  • Stopień ochrony (IK): IK08
  • Wymiary / Długość: 367 mm x 62 mm x 47 mm