LED Slim Light ∙ încărcare fără fir ∙ 367 mm x 62 mm x 47 mm

Cod articol.: 1979W-92
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 1979W-92
EAN / GTIN 4000896241422
Număr producător 1979W-92
L-Număr L60140 5400
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

  • Wireless charging
  • Funcție de încărcare eficientă și confortabilă prin auto-poziționarea optimizată a corpului de iluminat pe suport
  • Procesul de încărcare începe imediat după așezarea corpului de iluminat
  • Este necesar suportul de încărcare fără fir 1979WP-1 sau 1979WP-2
  • Carcasă din material plastic cu 2 componente, cu suprafață cauciucată
  • Indicator cu 4 trepte pentru starea bateriei și a nivelului de încărcare
  • Cap din aluminiu reglabil la 120° și blocabil în 5 trepte, pentru reglarea iluminatul zonei de lucru
  • Capacitate acumulator: 4500 mAh (+30% față de modelul precedent)
  • Durata de iluminat lumină principală: 3–14 h
  • Durata de iluminat lumină în partea de capăt: 11 h
  • Flux luminos lumină în partea de capăt: 110–1100 lm (+10% față de modelul precedent)
  • Flux luminos lumină în partea de capăt: 150 lm
  • Iluminat omogen pe suprafață mare
  • Comutator de reglare a luminozității pe partea din spate a lămpii – adaptare optimă a luminii
  • Comutare între lumină în partea de capăt și lumină principală, de la butonul principal
  • Magnet de prindere puternic, cauciucat pe partea inferioară
  • Cârlig de susținere rabatabil, rotativ cu 360°
  • Picior suport solid pentru o poziție bună și pe suprafețe suport nemetalice
  • Alimentare cu curent: Încărcare fără fir
  • Tehnologie LED: COB/SMD
  • Flux luminos 100%: 1100 lm
  • Durată iluminare 100%: 3 h
  • Ladezeit: 5.5 h
  • Tip de protecție (IP): IP65
  • Tip de protecție (IK): IK08
  • Dimensiuni / lungime: 367 mm x 62 mm x 47 mm