Lampe LED Slim · chargement sans fil ∙ 367 mm x 62 mm x 47 mm

Réf.: 1979W-92
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 1979W-92
EAN / GTIN 4000896241422
Réf. fabricant 1979W-92
Article hors catalogue L60140 5400
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

  • Chargement sans fil
  • Fonction de chargement efficace et pratique grâce au positionnement automatique optimisé de la lampe sur le disque de chargement
  • Le processus de chargement démarre immédiatement après avoir posé la lampe
  • Un disque de chargement sans fil 1979WP-1 ou 1979WP-2 est nécessaire
  • Boîtier en plastique bimatière avec surface en caoutchouc
  • Affichage de l'état de la batterie et de l'état de charge à 4 niveaux
  • Tête en aluminium réglable à 120° et blocable sur 5 positions pour le réglage de l'éclairage de la zone de travail
  • Capacité de la batterie rechargeable : 4500 mAh (+30 % par rapport au modèle précédent)
  • Durée de service de l'éclairage principal : 3–14 h
  • Durée de service de l'éclairage supérieur : 11 h
  • Luminosité de l'éclairage supérieur : 110–1100 lm (+10 % par rapport au modèle précédent)
  • Luminosité de l'éclairage supérieur : 150 lm
  • Éclairage homogène d'une grande surface
  • Gradateur à l'arrière de la lampe – réglage d'éclairage optimal
  • Passage de l'éclairage supérieur à l'éclairage principal par le bouton principal
  • Aimant de maintien caoutchouté puissant sur la face inférieure
  • Crochet de suspension dépliable et orientable à 360°
  • Piètement solide pour une bonne stabilité, même sur des sols non métalliques
  • Alimentation électrique : Chargement sans fil
  • Technique LED : COB/SMD
  • Luminosité de 100 % : 1100 lm
  • Durée de service de 100 % : 3 h
  • Temps de charge : 5.5 h
  • Degré de protection (IP): IP65
  • Degré de protection (IK) : IK08
  • Dimensions / longueur : 367 mm x 62 mm x 47 mm