LED Slim Light ∙ carga inalámbrica ∙ 367 mm x 62 mm x 47 mm

Número de artículo: 1979W-92
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 1979W-92
EAN / GTIN 4000896241422
Número del fabricante 1979W-92
Número L L60140 5400
Fabricante/responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Descripción:

  • Carga inalámbrica
  • Función de carga cómoda y eficiente mediante el autoposicionamiento optimizado de la lámpara sobre la almohadilla
  • El proceso de carga empieza inmediatamente después de la instalación de la lámpara
  • Se necesita almohadilla de carga inalámbrica 1979WP-1 o 1979WP-2
  • Carcasa de plástico de 2 componentes con superficie de goma
  • Indicación del estado de la batería y del nivel de carga de 4 niveles
  • Cabezal de aluminio ajustable en 120° y bloqueable en 5 niveles para el ajuste de la iluminación del área de trabajo
  • Capacidad de batería: 4500 mAh (+30 % respecto al anterior)
  • Autonomía de la luz principal: 3–14 h
  • Autonomía de la luz superior: 11 h
  • Flujo luminoso de la luz superior: 110–1100 lm (+10 % respecto al anterior)
  • Flujo luminoso de la luz superior: 150 lm
  • Iluminación homogénea y amplia
  • Regulador de intensidad de luz en la parte trasera de la lámpara – adaptación óptima de la luz
  • Cambio entre la luz superior y principal mediante el botón principal
  • Imán de detención potente engomado en la parte inferior
  • Gancho de detención plegable y girable en 360°
  • Base sólida para una buena estabilidad incluso en subsuelos no metálicos
  • Suministro de alimentación: Carga inalámbrica
  • Tecnología LED: COB/SMD
  • Flujo luminoso 100%: 1100 lm
  • Duración de la iluminación 100%: 3 h
  • Tiempo de carga: 5.5 h
  • Grado de protección (IP): IP65
  • Grado de protección (IK): IK08
  • Dimensiones / longitud: 367 mm x 62 mm x 47 mm