LED Slim Light ∙ trådløs opladning ∙ 367 mm x 62 mm x 47 mm

Art.-nr.: 1979W-92
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Lommelygte

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1979W-92
EAN/GTIN 4000896241422
Producentnummer 1979W-92
L-nummer L60140 5400

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Trådløs opladning
  • Effektiv og praktisk opladningsfunktion takket være optimeret selvpositionering af lampen på puden
  • Opladningen starter umiddelbart efter, at lampen er tændt
  • Trådløs opladningsplade 1979WP-1 eller 1979WP-2 er påkrævet
  • 2-komponent plasthus med gummibelagt overflade
  • 4-trins batteristatus og indikator for opladningsniveau
  • 120 graders justerbart aluminiumshoved, som kan låses i 5 trin til justering af arbejdslygterne
  • Batterikapacitet: 4500 mAh (+30% i forhold til forgængeren)
  • Varighed af hovedlys: 3-14 h.
  • Top lys varighed: 11 timer
  • Lysstrøm top lys: 110-1100 lm (+10% i forhold til sin forgænger)
  • Lysstrøm top lys: 150 lm
  • Stor, homogen belysning
  • Dæmpningskontakt på bagsiden af lampen - optimal lysjustering
  • Skift mellem top- og hovedlys via hovedknappen
  • Stærk gummibelagt holdemagnet på undersiden
  • Fold 360 graders roterende holdekrog ud.
  • Solidt stativ til et godt stativ selv på ikke-metalliske overflader
  • Strømforsyning: Trådløs opladning
  • LED-TEKNOLOGI: COB/SMD
  • Lysstrøm 100%: 1100 lm
  • Belysningstid 100%: 3 timer
  • Opladningstid: 5,5 timer
  • Beskyttelsesgrad (IP): IP65
  • Beskyttelsesgrad (IK): IK08
  • Mål / længde: 367 mm x 62 mm x 47 mm

Egnede produkter

Tilbehør