Hinge pin clamp, Chrome steel 1.4016 (W2), 29 - 31 mm, 20 mm

Nr art.: 194281
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Zawartość
1 szt.
Proces zaciskania
śruby
Do min. średnicy zewnętrznej węża
29 mm
Do maks. średnicy zewnętrznej węża
31 mm
Szerokość obejmy
20 mm
Ochrona antykorozyjna
tak
Rodzaj produktu
Schlauchklemme

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 194281
EAN / GTIN 4047322689533
Numer producenta 194281
Numer L L00970 3266
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Hinge pin clamp, Chrome steel 1.4016 (W2), Clamping range 29 - 31 mm, Belt width 20 mm, rec. tightening torque 9.0 Nm

Cecha szcz.:

  • Studs: Steel, galvanised
  • Casing: Chrome steel 1.4016
  • Screw: Steel, galvanised
  • steel strip: Chrome steel 1.4016
  • Blade width: 20.0 mm
  • Max. clamping range: 31.0 mm
  • Min. clamping range: 29.0 mm
  • recommended Tightening torque: 9 Nm