Collier à axe, acier chromé 1.4016 (W2), 29 - 31 mm, 20 mm

Réf.: 194281
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sommaire
1 pc.
Blocage
vis
Pour diamètre extérieur de tuyau min.
29 mm
Pour diamètre extérieur de tuyau max.
31 mm
Largeur collier
20 mm
Protection anti-corrosion
oui
Type de produit
Schlauchklemme

Identification et classification

Référence article 194281
EAN / GTIN 4047322689533
Réf. fabricant 194281
Article hors catalogue L00970 3266
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Collier à boulon articulé, acier chromé 1.4016 (W2), plage de serrage 29 - 31 mm, largeur de bande 20 mm, couple de serrage recommandé 9, 0 Nm. Spécialement adapté à nos tuyaux industriels, tuyaux pour le caoutchouc, tuyaux d’aspiration et tuyaux de refoulement.

Caractéristique(s):

  • Boulon: Acier galvanisé
  • Boîtier: Acier chromé 1.4016
  • Vis: Acier galvanisé
  • Sangles en acier: Acier chromé 1.4016
  • Largeur de lame: 20,0 mm
  • Plage de serrage max.: 31,0 mm
  • Plage de serrage min.: 29,0 mm
  • recommandé Couple de serrage: 9 Nm

Téléchargements et documents