Svorka kloubového čepu, chromovaná ocel 1.4016 (W2), 29 - 31 mm, 20 mm

Artiklové číslo: 194281
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah
1 ks
Upínací proces
šrouby
Pro vnější průměr hadice min.
29 mm
Pro vnější průměr hadice max.
31 mm
Šířka svorky
20 mm
Ochrana proti korozi
ano
Druh produktu
Schlauchklemme

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 194281
EAN / GTIN 4047322689533
Číslo výrobce 194281
L-číslo L00970 3266
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Svorka kloubového čepu, chromovaná ocel 1.4016 (W2), upínací rozsah 29 - 31 mm, šířka pásku 20 mm, doporučený utahovací moment 9, 0 Nm. Speciálně vhodné pro naše průmyslové vodní, gumové, sací a tlakové hadice.

Charakteristika:

  • Čep: Ocel, pozinkovaná
  • Kryty a skříně: Chromovaná ocel 1.4016
  • šroub: Ocel, pozinkovaná
  • ocelová páska: Chromovaná ocel 1.4016
  • Šířka pásu: 20,0 mm
  • Rozsah upnutí max.: 31,0 mm
  • Rozsah upnutí min.: 29,0 mm
  • doporučeno Utahovací moment: 9 Nm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku

Dostupnost