Clemă pentru șurub articulat, oțel cromat 1.4016 (W2), 29 - 31 mm, 20 mm

Cod articol.: 194281
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuprins
1 buc.
Proces prindere
şuruburi
Pentru diametrul exterior al furtunului min.
29 mm
Pentru diametrul exterior al furtunului max.
31 mm
Lățime clemă
20 mm
Protecţie anticorozivă
da
Tip produs
Schlauchklemme

Identificare și clasificare

Cod articol 194281
EAN / GTIN 4047322689533
Număr producător 194281
L-Număr L00970 3266
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Clemă pentru bolț articulat, oțel cromat 1.4016 (W2), interval de strângere 29 - 31 mm, lățime bandă 20 mm, cuplu de strângere recomandat 9, 0 Nm. Special adecvat pentru furtunurile noastre industriale pentru apă, cauciuc, aspirație și presiune.

Caracteristică:

  • Bolţ: Oţel galvanizat
  • Carcasă: Oțel cromat 1.4016
  • Şurub: Oţel galvanizat
  • bandă de oțel: Oțel cromat 1.4016
  • Lăţimea benzii: 20,0 mm
  • Interval de prindere max.: 31,0 mm
  • Interval de prindere min.: 29,0 mm
  • recomandat Momentul de strângere: 9 Nm

Descărcări și documente