{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Inhalt | 1 St. | |
| Klemmvorgang | Schrauben | |
| für Schlauch Außen-Durchmesser min. | 29 mm | |
| für Schlauch Außen-Durchmesser max. | 31 mm | |
| Schellenbreite | 20 mm | |
| Korrosionsschutz | ja | |
| Produktart | Schlauchklemme |
| Artikelnummer | 194281 | |
| EAN / GTIN | 4047322689533 | |
| Herstellernummer | 194281 | |
| L-Nummer | L00970 3266 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |