Płytka zębata PolyMILL P2526 DIN5480

Nr art.: 193313
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 193313
EAN / GTIN 04255911744031
Numer producenta 193313
Producent/osoba odpowiedzialna mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Opis

Opis:

Welle W65, Modul 2, Eingriffswinkel 30°, Zähnezahl Welle 31, Typ PolyMILL P2526, L P1 [mm] 4,4, L P2 [mm] 2,675, t [mm] 1,93, Liczba ostrzy 6, PolyMILL Rozmiar P25, Kąt natarcia 6°, Powłoka Tinamatic, Podłoże FKN, Zakres zastosowania Uniwersalny ≤54HRC, Verzahnungs-Norm DIN5480