Placa dentada PolyMILL P2526 DIN5480

Número de artículo: 193313
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 193313
EAN / GTIN 04255911744031
Número del fabricante 193313
Fabricante/responsable mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Descripción

Descripción:

Eje W65, módulo 2, ángulo de intervención 30°, número de dientes del eje 31, tipo PolyMILL P2526, L P1 [mm] 4,4, L P2 [mm] 2,675, t [mm] 1,93, número de filos 6, tamaño PolyMILL P25, ángulo de desprendimiento 6°, recubrimiento Tinamatic, sustrato FKN, ámbito de aplicación universal ≤54HRC, norma dentada DIN5480