Piastra dentata PolyMILL P2526 DIN5480

Codice art.: 193313
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
Codice articolo 193313
EAN / GTIN 04255911744031
Codice del produttore 193313
Produttore/persona responsabile mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Descrizione

Descrizione:

Albero W65, modulo 2, angolo di ingranamento 30°, numero di denti dell’albero 31, tipo PolyMILL P2526, L P1 [mm] 4,4, L P2 [mm] 2,675, t [mm] 1,93, numero di taglienti 6, PolyMILL dimensione P25, angolo di spoglia 6°, rivestimento Tinamatic, substrato FKN, campo di impiego universale ≤54HRC, norma di dentatura DIN5480