Tandplade PolyMILL P2526 DIN5480

Art.-nr.: 193313
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 193313
EAN/GTIN 04255911744031
Producentnummer 193313
Producent/ansvarlig person mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Skaft W65, modul 2, indgrebsvinkel 30°, antal tænder på skaft 31, type PolyMILL P2526, L P1 [mm] 4,4, L P2 [mm] 2,675, t [mm] 1,93, antal skær 6, PolyMILL størrelse P25, spånvinkel 6°, belægning Tinamatic, substrat FKN, anvendelsesområde universal ≤54HRC, fortanding standard DIN5480