Accessories and spare parts

Nr art.: 19317
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Numer artykułu 19317
EAN / GTIN 4031405193178
Numer producenta 019317
Numer L L90110 1080
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Do mocowania drabin przystawnych do wsporników wiszących
  • Można go zamocować na kierownicy w sposób ciągły i bez użycia narzędzi
  • Ruchome haki dopasowują się do kąta drabiny
  • 1 zestaw = 2 sztuki

Cecha szcz.:

  • Szerokość: 61mm
  • Średnica/wspornik do: 80 mm
  • Rodzaj haczyka: okrągły
  • Wysokość: 123 mm
  • Długość: 261mm
  • Zastosowanie drabiny (DIN EN 131): Profesjonalne
  • Materiał: stal powlekana, stal ocynkowana
  • Materiał: jasny metal
  • Wymagany montaż: Do montażu bez użycia narzędzi
  • Typ produktu: hak Ø 80 mm