Sécurité tête d'échelle Crochet Ø 80 mm

Réf.: 19317
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Référence article 19317
EAN / GTIN 4031405193178
Réf. fabricant 019317
Article hors catalogue L90110 1080
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Pour fixer les échelles d'atterrissage à la console de suspension
  • Fixé sans paliers et sans outil au longeron
  • Les crochets mobiles s'adaptent à l'angle du conducteur
  • 1 jeu = 2 pièces

Caractéristique(s):

  • Largeur: 61 mm
  • Diamètre/support jusqu'à : 80 mm
  • Type de crochet : rond
  • Hauteur : 123 mm
  • Longueur : 261 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Acier revêtu, acier galvanisé
  • Conception du matériau : Métal brillant
  • Installation requise : A monter sans outils
  • Type de produit : Crochet Ø 80 mm