• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Leiterkopfsicherung Haken Ø 80 mm

Artikel-Nr.: 19317
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 19317
EAN / GTIN 4031405193178
Herstellernummer 019317
L-Nummer L90110 1080
Hersteller/verantwortliche Person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zur Sicherung von Anlegeleitern an Einhängekonsole
  • Stufenlos und ohne Werkzeug am Holm festklemmbar
  • Die beweglichen Haken passen sich dem Leiterwinkel an
  • 1 Satz = 2 Stück

Merkmal:

  • Breite: 61 mm
  • Durchmesser/Auflage bis: 80 mm
  • Hakentyp: rund
  • Höhe: 123 mm
  • Länge: 261 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Stahl beschichtet, Stahl verzinkt
  • Materialausführung: Metall blank
  • Montage notwendig: Werkzeuglos zu montieren
  • Produkttyp: Haken Ø 80 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb