Cârlig de siguranță pentru capul scării Ø 80 mm

Cod articol.: 19317
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Cod articol 19317
EAN / GTIN 4031405193178
Număr producător 019317
L-Număr L90110 1080
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

  • Pentru a fixa scările de aterizare pe consola de suspensie
  • Fixat pe bară fără trepte și fără unelte
  • Cârligele mobile se adaptează la unghiul conductorului
  • 1 set = 2 bucăți

Caracteristică:

  • Lăţime: 61 mm
  • Diametru/suport până la: 80 mm
  • Tip cârlig: Rotund
  • Înălţime: 123 mm
  • Lungime: 261 mm
  • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
  • Material: Oțel acoperit, oțel galvanizat
  • Design material: Metal strălucitor
  • Instalare necesară: A se monta fără unelte
  • Tip produs: Cârlig Ø 80 mm