Gancio di sicurezza della testa della scala Ø 80 mm

Codice art.: 19317
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Codice articolo 19317
EAN / GTIN 4031405193178
Codice del produttore 019317
Numero-L L90110 1080
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • Per fissare le scale di atterraggio alla console delle sospensioni
  • Fermo continuo e senza attrezzi sulla barra
  • I ganci mobili si adattano all'angolo del conduttore
  • 1 kit = 2 pezzi

Proprietà:

  • Larghezza: 61 mm
  • Diametro/supporto fino a: 80 mm
  • Tipo a gancio: Rotondo
  • Altezza: 123 mm
  • Lunghezza: 261 mm
  • Uso del conduttore (DIN EN 131): Professionali
  • Materiale: Rivestimento in acciaio, acciaio zincato
  • Design del materiale: Metallo brillante
  • Installazione richiesta: Da montare senza attrezzi
  • Tipo di prodotto: Gancio Ø 80 mm