Side-rail cover cap, round for side-rail 73 x 25 mm from model year 2005

Nr art.: 19284
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Rodzaj produktu Osłona
Materiał z tworzywa sztucznego
Długość całkowita 74 mm
Wys. całkowita 37 mm
Szerokość całkowita 27 mm
Montaż wtykane

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 19284
EAN / GTIN 4031405192843
Numer producenta 019284
Numer L L90110 666
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Nadaje się do drabin dwustronnych i drabin drewnianych
  • 1 zestaw = 2 sztuki

Cecha szcz.:

  • Szerokość: 27mm
  • Wysokość: 37 mm
  • Szerokość pręta: 25 mm
  • Wysokość otworu: 73 mm
  • Długość: 74mm
  • Zastosowanie drabiny (DIN EN 131): Profesjonalne
  • Materiał: tworzywo sztuczne
  • Wymagany montaż: Do montażu bez użycia narzędzi