Capac rotund pentru montant pentru montant 73x25 mm începând cu 2005

Cod articol.: 19284
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Tip produs Capac de acoperire
Material plastic
Lungimea totală 74 mm
Înălţimea totală 37 mm
Lăţimea totală 27 mm
Montaj conectat

Identificare și clasificare

Cod articol 19284
EAN / GTIN 4031405192843
Număr producător 019284
L-Număr L90110 666
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

  • Potrivit pentru scări cu două fețe și scări din lemn
  • 1 set = 2 bucăți

Caracteristică:

  • Lăţime: 27 mm
  • Înălţime: 37 mm
  • Lățime coloană: 25 mm
  • Înălțimea coloanei: 73 mm
  • Lungime: 74 mm
  • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
  • Material: Plastic
  • Instalare necesară: A se monta fără unelte