Cache rond pour montant 73x25 mm à partir de l'année de construction 2005

Réf.: 19284
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit capuchon
Matériau plastique
Longueur totale 74 mm
Hauteur totale 37 mm
Largeur totale 27 mm
Montage insertion

Identification et classification

Référence article 19284
EAN / GTIN 4031405192843
Réf. fabricant 019284
Article hors catalogue L90110 666
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Convient aux escabeaux double face et aux escabeaux en bois
  • 1 jeu = 2 pièces

Caractéristique(s):

  • Largeur: 27 mm
  • Hauteur : 37 mm
  • Largeur de colonne : 25 mm
  • Hauteur de colonne : 73 mm
  • Longueur : 74 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Plastique
  • Installation requise : A monter sans outils