Kulatá krytka křídla pro křídlo 73x25 mm od roku 2005

Artiklové číslo: 19284
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Druh produktu Krytka
Materiál plast
Celková délka 74 mm
Celková výška 37 mm
Celková šířka 27 mm
Montáž zapojeno

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 19284
EAN / GTIN 4031405192843
Číslo výrobce 019284
L-číslo L90110 666
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Vhodné pro oboustrannou chůzi do žebříků a žebříků dřeva
  • 1 sada = 2 kusů

Charakteristika:

  • Šířka: 27 mm
  • Výška: 37 mm
  • Šířka sloupce: 25 mm
  • Výška sloupce: 73 mm
  • Délka: 74 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Plast
  • Je vyžadována instalace: Montáž bez nářadí