• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Holm-Abdeckkappe rund für Holm 73x25 mm ab Baujahr 2005

Artikel-Nr.: 19284
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Produktart Abdeckkappe
Material Kunststoff
Länge gesamt 74 mm
Höhe gesamt 37 mm
Breite gesamt 27 mm
Montage gesteckt

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 19284
EAN / GTIN 4031405192843
Herstellernummer 019284
L-Nummer L90110 666
Hersteller/verantwortliche Person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Passend für beidseitig begehbare Sprossen-Stehleitern und Stufen-Stehleitern Holz
  • 1 Satz = 2 Stück

Merkmal:

  • Breite: 27 mm
  • Höhe: 37 mm
  • Holmbreite: 25 mm
  • Holmhöhe: 73 mm
  • Länge: 74 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Kunststoff
  • Montage notwendig: Werkzeuglos zu montieren