{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał | stal chromowo-molibdenowa | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana | |
| Długość całkowita L | 200 mm | |
| Właściwości | Funkcja cięcia | |
| masa całkowita | 345 g | |
| Szerokość szczęk | 28 mm | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Kształt szczęk | wersja płaska | |
| Położenie szczęk | proste | |
| Długość szczęk | 22 mm | |
| Wykonanie szczęk | wersja gładka | |
| Możliwość użycia do | Drut (miękki); Drut fortepianowy | |
| Skos ostrza | Bez bocznego skosu ostrza | |
| Typ przegubu | Przegub przetykowy | |
| Ze sprężyną rozwierającą | tak | |
| Długość ostrzy, Funkcja cięcia | 11,5 mm | |
| Kolor | Czerwony; Czarny | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Obcinaczka boczna | |
| Metoda produkcji | Hartowana; Kute |
| Numer artykułu | 192.20CPESLS | |
| EAN / GTIN | 3662424028335 | |
| Numer producenta | 192.20CPESLS | |
| Numer L | L60130 9189 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |