SLS PINCE COUPANTE DIAGONALE 200MM

Réf.: 192.20CPESLS
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Matériau acier au chrome-molybdène
Surface avec chromage
Longueur totale L 200 mm
Caractéristiques fonction de coupe
Poids total 345 g
Mâchoire/mors larges 28 mm
Zone de protection ESD (EPA) non
Forme mors/mâchoire forme plate
Position mors/mâchoire droit
Longueur mors/mâchoire 22 mm
Exécution des mors/mâchoires aspect lisse
Pour fil (souple); corde à piano
Taillants biseautés aucun chanfrein AC
Type d’articulation charnière entrepassée
Avec ressort d’ouverture oui
Longueur lames, fonction de coupe 11,5 mm
Couleur Rouge; noir
Sommaire pièce unique
Type de produit pince coupante transversale
Procédé de fabrication forgeage; trempage

Identification et classification

Référence article 192.20CPESLS
EAN / GTIN 3662424028335
Réf. fabricant 192.20CPESLS
Article hors catalogue L60130 9189
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Points forts du produit: Équipé du système SLS de FACOM® pour éviter les chutes accidentelles.
  • La sécurité spéciale au moyen d'un câble en acier pressé avec possibilité de rotation pour un plus grand confort de travail lors de travaux en hauteur.
  • Lames conçues pour une coupe lisse de tous les types de fil: fil piano, fils doux, matériaux modernes
  • max. 200 kg/mm²
  • Grand rapport de levier et axe décalé pour un effort minimal lors de la coupe
  • Acier au chrome-molybdène-vanadium pour une longue durée de vie
  • Dureté élevée des lames: 61/63 HRc
  • Revêtements ergonomiques en matériau très résistant aux produits chimiques
  • Ressort de pression d'ouverture amovible, peut également être remis en place si nécessaire
  • chromé

Caractéristique(s):

  • B [mm]: 28,0
  • C [mm]: 22,0
  • d max. [mm]: 2,0
  • E [mm]: 11,5
  • L [mm]: 200
  • [g]: 345