• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 14 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 15/05/2026

SLS DIAGONALE CUTTING PLIER 200MM

Codice art.: 192.20CPESLS
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Zona di protezione ESD (EPA) no
Colore red; black
Forma ganasce/forchetta es. piatta
Posizione ganasce/forchetta diritte
Lunghezza ganasce/forchetta 22 mm
Larghezza ganasce / forchetta 28 mm
Esecuzione ganasce/forchetta es. liscia
Per wire (soft); piano wire
Sfaccettatura Nessun testimone
Tipo di articolazione Cerniera passante
Con molla
Lunghezza taglienti, Funzione di taglio 11,5 mm
Contenuto parte singola
Tipo di prodotto Tronchese con tagliente laterale
Caratteristiche Funzione di taglio
Materiale acciaio al cromo-molibdeno
Superficie es. cromata
Processo di produzione Es. forgiata; Es. temprata
Lunghezza complessiva 200 mm
Peso totale 345 g

Identificazione e classificazione

Codice articolo 192.20CPESLS
EAN / GTIN 3662424028335
Codice del produttore 192.20CPESLS
Numero-L L60130 9189
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Dotato del sistema SLS di FACOM® per evitare cadute accidentali.
  • Fissaggio speciale per mezzo di un cavo d'acciaio pressato con possibilità di rotazione per un maggiore comfort di lavoro quando si lavora in altezza.
  • Bordi di taglio progettati per un taglio dolce di tutti i tipi di filo: Filo di pianoforte, fili morbidi, materiali moderni
  • max. 200 kg/mm²
  • Grande trasmissione della leva e asse disassato per uno sforzo minimo durante il taglio
  • Acciaio al cromo-molibdeno-vanadio per una lunga durata
  • Alta durezza dei taglienti: 61/63 HRc
  • Coperchi ergonomici in materiale molto resistente ai prodotti chimici
  • Molla di compressione dell'apertura rimovibile, può anche essere reinserita se necessario
  • cromata.

Proprietà:

  • B [mm]: 28,0
  • C [mm]: 22,0
  • d max. [mm]: 2.0
  • E [mm]: 11.5
  • L [mm]: 200
  • [g]: 345