{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Materiál | chrom-molybdenová ocel | |
| Povrch | chromované | |
| Celková délka L | 200 mm | |
| Vlastnosti | Funkce řezání | |
| Hmotnost celkem | 345 g | |
| Šířka čelistí/svěrné čelisti | 28 mm | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Tvar čelistí/svěrné čelisti | plochý | |
| Poloha čelisti/svěrné čelisti | Přímé | |
| Délka čelistí/svěrné čelisti | 22 mm | |
| Provedení čelistí/svěrné čelisti | hladké | |
| Vhodné pro | Drát (měkký); Pianový drát | |
| Zkosení břitu | Žádná vata | |
| Typ kloubu | Protažený kloub | |
| S otevírací pružinou | ano | |
| Délka břitů, Funkce řezání | 11,5 mm | |
| Barva | červená; Černá | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Stranové štípací kleště | |
| Výrobní proces | Kalené; Kované |
| Katalogové číslo | 192.20CPESLS | |
| EAN / GTIN | 3662424028335 | |
| Číslo výrobce | 192.20CPESLS | |
| L-číslo | L60130 9189 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |