Diagonalskærer SLS 200mm

Art.-nr.: 192.20CPESLS
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
Farve rød; sort
Form, kæber/mund flad
Position, kæbe/mund lige
Længde, kæber/mund 22 mm
Bredde, kæber/mund 28 mm
Version, kæber/mund glat
Egnet til wire (blød); pianotråd
Skærefas uden facet
Type, led gennemgående led
Med returfjeder ja
Længde, skær, skærefunktion 11,5 mm
Indhold enkelt del
Produkttype skævbider
Egenskaber skærefunktion
Materiale krom-mylobdæn-stål
Overflade forkromet
Fremstillingsproces hærdet; smedet
Længde i alt 200 mm
Vægt, samlet 345 g

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 192.20CPESLS
EAN/GTIN 3662424028335
Producentnummer 192.20CPESLS
L-nummer L60130 9189
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Udstyret med FACOM®'s SLS-system for at forhindre, at den falder ned ved et uheld.
  • Den specielle sikkerhedsanordning ved hjælp af et krympet stålkabel med mulighed for rotation giver større arbejdskomfort ved arbejde i højden.
  • Skærekanter, der er designet til glat skæring af alle typer tråd: Klavertråd, bløde tråde, moderne materialer
  • max. 200 kg/mm²
  • Stor løftestangstransmission og forskudt aksel for minimal indsats ved skæring
  • Krom-molybdæn-vanadiumstål for lang levetid
  • høj hårdhed af skærekanterne: 61/63 HRc
  • Ergonomiske dæksler af meget kemisk resistent materiale
  • Aftagelig åbnings-kompressionsfjeder, kan også genindsættes ved behov
  • Forkromet.

Egenskab:

  • B [mm]: 28,0
  • C [mm]: 22,0
  • d max. [mm]: 2,0
  • E [mm]: 11,5
  • L [mm]: 200
  • [g]: 345