Inside shoe for ladders up to model year 2004 85 x 25 mm Shore 88 +3/-3

Nr art.: 19192
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Kolor Czarny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 19192
EAN / GTIN 4031405191921
Numer producenta 019192
Numer L L90110 1088
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Do drabin aluminiowych ze stopniami i szczeblami wyprodukowanymi do 2004 roku

Cecha szcz.:

  • Szerokość: 28mm
  • Wysokość: 55 mm
  • Szerokość pręta: 25 mm
  • Wysokość drążka: 85 mm
  • Długość: 85mm
  • Zastosowanie drabiny (DIN EN 131): Profesjonalne
  • Materiał: tworzywo sztuczne
  • Wymagany montaż: Do montażu za pomocą narzędzi