Pantof interior pentru scări până la 2004 85x25 mm

Cod articol.: 19192
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Culoarea negru

Identificare și clasificare

Cod articol 19192
EAN / GTIN 4031405191921
Număr producător 019192
L-Număr L90110 1088
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

  • Pentru scări de trepte și trepte din aluminiu până în anul 2004

Caracteristică:

  • Lăţime: 28 mm
  • Înălţime: 55 mm
  • Lățime coloană: 25 mm
  • Înălțimea coloanei: 85 mm
  • Lungime: 85 mm
  • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
  • Material: Plastic
  • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă