Zapata interior para escaleras construidas hasta 2004 85x25 mm

Número de artículo: 19192
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Color negro

Identificación y clasificación

Número de artículo 19192
EAN / GTIN 4031405191921
Número del fabricante 019192
Número L L90110 1088
Fabricante/responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

  • Para escaleras escalonadas de aluminio y peldaños hasta el año 2004

Característica:

  • Anchura: 28 mm
  • Altura: 55 mm
  • Ancho de columna: 25 mm
  • Altura de la columna: 85 mm
  • Longitud: 85 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Plástico
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta