binnenschoen voor ladders gebouwd tot 2004 85x25 mm

Artikelnummer: 19192
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Ladderschoen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 19192
EAN/GTIN 4031405191921
Nummer fabrikant 019192
L-nummer L90110 1088

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor aluminium trapladders tot en met het jaar 2004

Kenmerk:

  • Breedte: 28 mm
  • Hoogte: 55 mm
  • Kolombreedte: 25 mm
  • Kolomhoogte: 85 mm
  • Lengte: 85 mm
  • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
  • Materiaal: Kunststof
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap