Sabot intérieur pour échelles jusqu'à l'année de construction 2004 85x25 mm

Réf.: 19192
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Couleur noir

Identification et classification

Référence article 19192
EAN / GTIN 4031405191921
Réf. fabricant 019192
Article hors catalogue L90110 1088
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Pour escabeaux et échelles en aluminium jusqu'à l'année 2004

Caractéristique(s):

  • Largeur: 28 mm
  • Hauteur : 55 mm
  • Largeur de colonne : 25 mm
  • Hauteur de colonne : 85 mm
  • Longueur : 85 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Plastique
  • Installation requise : A monter avec un outil