Kowadełko ręczne

Nr art.: 1917N
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość część pojedyncza
Opakowanie luzem
Materiał bijaka stal
Powierzchnia wersja zeszlifowana
Kształt obucha wersja płaska
Wymiary obucha kształt prostokątny
Wysokość główki H 50 mm
Szerokość główki 50 mm
Powierzchnia bicia wersja gładka
Długość bijaka 110 mm
Rodzaj produktu pobijak
masa całkowita 1 500 g
Trzonek/uchwyt Bez uchwytu / trzonka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1917N
EAN / GTIN 4000896007509
Numer producenta 1917N
Numer L L60140 1691
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Daimler Stöckle
  • 110 x 50 mm,
    Wysokość: 50 mm
  • Made in Germany
  • Waga netto (kg): 1,5 kg